Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS GN 1/6 Behälter -ECO LINE- 17,6 x 16,2 cm, H: 6,5 cm Melamin, weiß, 0,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS GN 1/6 Behälter -ECO LINE- 17,6 x 16,2 cm, H: 6,5 cm Melamin, weiß, 0,8
APS GN 1/6 Behälter -ECO LINE- 17,6 x 16,2 cm, H: 6,5 cm Melamin, weiß, 0,8
Artikel-Nr.:
     2813-383-2815
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83749
EAN/GTIN:
     4004133837492
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

APS GN 1/6 Behälter -ECO LINE- 17,6 x 16,2 cm, H: 6,5 cm Melamin, weiß, 0,8 Liter


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
18 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.38 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 9,33*
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,44*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,61*
€ 13,14*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 9,77*
€ 13,34*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,44*
€ 14,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.