Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 82070 GN 1/3 Behälter 32,5 x 17,6 cm, Tiefe: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 82070 GN 1/3 Behälter 32,5 x 17,6 cm, Tiefe: 150 mm
APS 82070 GN 1/3 Behälter 32,5 x 17,6 cm, Tiefe: 150 mm
APS 82070 GN 1/3 Behälter 32,5 x 17,6 cm, Tiefe: 150 mm
Artikel-Nr.:
     9243-82070
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82070
EAN/GTIN:
     4004133820708
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Polycarbonat, schwarz , 5,3 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
17,5 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0,455 kg
Füllmenge:
5,3 Liter
Farbe:
Schwarz
Material:
Polycarbonat
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/3 polycarbonat, gn-behälter polycarbonat, gn-behälter, GN-Behälter / -Deckel aus Polycarbonat Polycarbonat, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 9,73*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,47*
€ 9,73*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 6,53*
€ 9,81*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.