Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS GN-Behälter in schwarzem Polycarbonat, mit Literskalierung, Robust und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS GN-Behälter in schwarzem Polycarbonat, mit Literskalierung, Robust und
APS GN-Behälter in schwarzem Polycarbonat, mit Literskalierung, Robust und
Artikel-Nr.:
     2813-383-5534
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82070
EAN/GTIN:
     4004133820708
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
APS GN-Behälter in schwarzem Polycarbonat, mit Literskalierung, Robust und Formstabil, stapelbar, Tiefe 150mm, GN 1/3, 5,3 Liter
Geschirrspülmaschienengeeignet, Mikrowellengeeignet, 40°- 100°

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
schwarz
Länge:
32.50 cm
Breite:
17.50 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.44 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
5.30 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 9,13*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 9,37*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 9,56*
€ 13,30*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 10,19*
€ 14,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-82007
€ 3,90*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-82019
€ 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.