Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40247 GN 1/6 Korb 17,6 x 16,2 cm, H: 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40247 GN 1/6 Korb 17,6 x 16,2 cm, H: 10 cm
APS 40247 GN 1/6 Korb 17,6 x 16,2 cm, H: 10 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40247
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40247
EAN/GTIN:
     4004133402478
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb
Polypropylen, schwarz / braun , mit Edelstahldraht im Rand , -PROFI LINE-
Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
16,5 cm
Höhe:
10,5 cm
Gewicht:
0,197 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl, Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,34*
€ 8,24*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 8,47*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,55*
€ 8,53*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 7,18*
€ 10,80*
3 Tage
24
€ 12,90*
ab € 8,34*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.