Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/6 Korb 17,6 x 16,2 cm, H: 10 cm Polypropylen, schwarz / braun mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/6 Korb 17,6 x 16,2 cm, H: 10 cm Polypropylen, schwarz / braun mit
GN 1/6 Korb 17,6 x 16,2 cm, H: 10 cm Polypropylen, schwarz / braun mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-2610
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40247
EAN/GTIN:
     4004133402478
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb

GN 1/6 Korb 17,6 x 16,2 cm, H: 10 cm Polypropylen, schwarz / braun mit Edelstahldraht im Rand -PROFI LINE-
spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
18 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,34*
€ 8,24*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 8,47*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,55*
€ 8,53*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 7,18*
€ 10,80*
3 Tage
24
€ 12,90*
ab € 8,34*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.