Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40245 GN 1/4 Korb 26,5 x 16,2 cm, H: 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40245 GN 1/4 Korb 26,5 x 16,2 cm, H: 10 cm
APS 40245 GN 1/4 Korb 26,5 x 16,2 cm, H: 10 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40245
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40245
EAN/GTIN:
     4004133402454
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb
Polypropylen, schwarz / braun , mit Edelstahldraht im Rand , -PROFI LINE-
Weitere Informationen:
Länge:
27,5 cm
Breite:
16,5 cm
Höhe:
10,5 cm
Gewicht:
0,258 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl, Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 9,97*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 10,03*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 8,54*
€ 12,64*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,48*
€ 15,16*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,54*
€ 15,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.