Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS GN 1/4 Korb 26,5 x 16,2 cm, H: 10 cm Polypropylen, schwarz / braun mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS GN 1/4 Korb 26,5 x 16,2 cm, H: 10 cm Polypropylen, schwarz / braun mit
APS GN 1/4 Korb 26,5 x 16,2 cm, H: 10 cm Polypropylen, schwarz / braun mit
APS GN 1/4 Korb 26,5 x 16,2 cm, H: 10 cm Polypropylen, schwarz / braun mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-2609
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40245
EAN/GTIN:
     4004133402454
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb

APS GN 1/4 Korb 26,5 x 16,2 cm, H: 10 cm Polypropylen, schwarz / braun mit Edelstahldraht im Rand -PROFI LINE-


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
28 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.26 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 10,02*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 10,08*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 8,56*
€ 12,67*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,51*
€ 15,29*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,57*
€ 15,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.