Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40182 Besteck-Korb -ECONOMIC- 26 x 18 cm, H: 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40182 Besteck-Korb -ECONOMIC- 26 x 18 cm, H: 15 cm
APS 40182 Besteck-Korb -ECONOMIC- 26 x 18 cm, H: 15 cm
APS 40182 Besteck-Korb -ECONOMIC- 26 x 18 cm, H: 15 cm
APS 40182 Besteck-Korb -ECONOMIC- 26 x 18 cm, H: 15 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40182
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40182
EAN/GTIN:
     4004133401822
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
Gastronomie-Körbe
Polypropylen, schwarz , 3 kleine Fächer, 1 großes Fach, 2 Griffe
Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
0,38 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,88*
€ 12,41*
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,16*
€ 12,77*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 9,328*
€ 12,998*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,01*
€ 13,86*
2 Tage
22
€ 9,90*
ab € 14,54*
€ 19,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.