| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-3041 Herst.-Nr.: 40182 EAN/GTIN: 4004133401822 |
| |
|
| | |
| Besteckkorb NOMIZ aus Polypropylen, spülmaschinen- geeignet, mit Tragegriffen. Mit einem großen und 3 kleinen Fächern. Maße: 26 x 18 x 15 cm aus Polypropylen, spülmaschinengeeignet, mit Tragegriffen. Mit einem großen und 3 kleinen Fächern.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 0 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 19 cm | Gewicht: | 0.38 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 8,91* | € 12,34* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,18* | € 12,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 9,348* | € 12,928* | | | | Lager 2813 | 47 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,03* | € 13,79* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 14,57* | € 19,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|