Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 30424 Korb -SVART- 29,5 x 25,5 cm, H: 13,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30424 Korb -SVART- 29,5 x 25,5 cm, H: 13,5 cm
APS 30424 Korb -SVART- 29,5 x 25,5 cm, H: 13,5 cm
APS 30424 Korb -SVART- 29,5 x 25,5 cm, H: 13,5 cm
APS 30424 Korb -SVART- 29,5 x 25,5 cm, H: 13,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-30424
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30424
EAN/GTIN:
     4004133304246
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Metall, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
29,5 cm
Breite:
25,5 cm
Höhe:
13,5 cm
Gewicht:
0,59 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Stapelbar:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,45*
€ 18,69*
Lager 9243
217
€ 4,95*
ab € 13,81*
€ 19,18*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 14,80*
€ 20,53*
€ 5,50*
ab € 19,70*
€ 28,06*
€ 3,50*
ab € 32,06*
€ 43,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.