Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11020 GN 1/1 Tablett / Behälter , 53 x 32,5 cm, H: 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11020 GN 1/1 Tablett / Behälter , 53 x 32,5 cm, H: 2 cm
APS 11020 GN 1/1 Tablett / Behälter , 53 x 32,5 cm, H: 2 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11020
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11020
EAN/GTIN:
     4004133110205
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
18/10 Edelstahl
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
1,205 kg
Füllmenge:
1,7 Liter
Material:
Edelstahl
Made in Germany:
Ja
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Stapelbar:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 19,55*
€ 26,25*
Lager 9243
10
€ 4,95*
ab € 20,00*
€ 27,05*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,63*
€ 31,72*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 29,46*
€ 38,91*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.