Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Tablett / Behälter 53 x 32,5 cm, H: 2 cm 18/10 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Tablett / Behälter 53 x 32,5 cm, H: 2 cm 18/10 Edelstahl
GN 1/1 Tablett / Behälter 53 x 32,5 cm, H: 2 cm 18/10 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-383-397
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11020
EAN/GTIN:
     4004133110205
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett

GN 1/1 Tablett / Behälter 53 x 32,5 cm, H: 2 cm 18/10 Edelstahl hochglanzpoliert 1,7 Liter -PROFI LINE- spülmaschinengeeignet
stapelbar

Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
1.22 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 19,56*
€ 26,24*
6 Tage
10
€ 4,95*
ab € 20,03*
€ 27,04*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,61*
€ 31,71*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 26,07*
€ 34,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.