Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 914-76100121 Herst.-Nr.: M0K25XC EAN/GTIN: 0190780843635 |
| |
|
| | |
| Kapazität ca.16000 Seiten
Kompatible Geräte: | | HP: | PageWide Color 755 dn; PageWide Color MFP 774 dn; PageWide Managed Color MFP E 77650 dn; PageWide Managed Color MFP E 77650 dns; PageWide Managed Color MFP E 77650 dnz; PageWide Managed Color MFP P 770 Series; PageWide Managed Color MFP P 779 dn; PageWide Managed Color MFP P 779 dns; PageWide Managed Color P 75050 dw; PageWide Managed P 75050 dn; PageWide Managed P 75050 dw; PageWide Managed P 77740 dn; PageWide Managed P 77740 hn; PageWide Managed P 77740 z; PageWide Managed P 77740 zs; PageWide Managed P 77750 z; PageWide Managed P 77750 zhs; PageWide Managed P 77750 zs; PageWide Managed P 77760 z; PageWide Pro 750 dw; PageWide Pro MFP 770 Series; PageWide Pro MFP 772 dn; PageWide Pro MFP 772 hn; PageWide Pro MFP 777 z; PageWide Pro MFP 779 dn; PageWide Pro P 750 d |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hp lasertoner gelb, hp druckerkopf, druckkopf |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 914 | | | | | | € 3,90* | ab € 168,24* | € 197,86* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 186,79* | € 215,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 190,48* | € 216,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 191,48* | € 218,62* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 193,25* | € 219,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 914 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 914 | | Versand: Lager 914 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|