Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallregal Everest Verchromt 3 Böden 60 x 35 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-7797
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-7797
EAN/GTIN:
     4251041643879
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal
Gitterregal „Everest“

Der eindrucksvolle Beweis dafür, dass funktionale Ablageflächen nicht zwangsläufig ein schwerfälliges oder gar ausdrucksloses Design aufweisen, ist das Gitterregal „Everest“. Die Gitterböden des Regals wirken zwar aufgrund der klar definierten Linien optisch ausgesprochen leicht, halten aber dennoch großen Belastungen stand. Auf diese Weise bildet das Büroregal eine praktische und gleichzeitig optisch attraktive Ergänzung klassisch sowie modern eingerichteter Wohn- oder Büroräume.

Das Gitterregal besteht aus vier sehr stabilen Pfosten aus Stahl, an denen die drei Regalböden mithilfe von Klemmhülsen befestigt werden. Das Büroregal besitzt eine Traglast von 70 kg je Boden. Dies reicht aus, um die einzelnen Fächer ganz unbedenklich mit schweren Ordner, Akten oder Büchern zu füllen. Das Gitterregal ist zudem auch ein schicker und praktischer Aufbewahrungsort für Flaschen, Dosen oder Gläser in Küche oder Badezimmer.

Erhältlich ist das Regal in unterschiedlichen Breiten. Das Büroregal kann leicht und ohne Werkzeug zusammengebaut werden, die zur Befestigung der Regalböden benötigten Klemmhülsen sind im Lieferumfang enthalten.

Produkteigenschaften Büroregal
  • Maße bei 4 Böden(B/T/H): 90x35x160 cm, 90x45x160 cm, 90x60x160 cm
  • Maße bei 3 Böden (B/T/H): 60x35x90 cm bzw. 90x35x90 cm
  • Maße bei 5 Böden (B/T/H): 90x45x200 cm bzw. 90x60x200 cm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Material Füße: Kunststoff
  • Durchmesser Regalpfosten: 22 mm
  • Anzahl Böden: 3/4/5
  • Belastbarkeit: ca. 70 kg je Boden
  • Gesamtbelastbarkeit bei 5 Böden: 350 kg
  • Gesamtbelastbarkeit bei 4 Böden: 280 kg
  • Gesamtbelastbarkeit bei 3 Böden: 210 kg
  • Gewicht: 5,6 kg (60 cm Tiefe), 7 kg (90 cm Tiefe), 10,2 kg (bei 35 cm Tiefe), 11,5 kg (bei 45 cm Tiefe) bzw. 12,9 kg (bei 60 cm Tiefe), 14,5 kg (45 cm Tiefe), 16,1 kg (60 cm Tiefe)
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Grösse:
60 x 35 x 90 cm
Breite:
35 cm
Länge:
60 cm
Höhe:
90 cm
Material:
Stahl
Gewicht:
6.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floordirekt
fd-27966
€ 86,22*
Ähnlich
Floordirekt
fd-32345
€ 86,58*
Ähnlich
Floordirekt
fd-27967
€ 85,83*
Ähnlich
Floordirekt
fd-31202
€ 68,71*
Ähnlich
Floordirekt
fd-31203
€ 75,97*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7798
€ 33,12*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7800
€ 42,96*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7801
€ 62,31*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7802
€ 68,48*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7807
€ 79,59*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7808
€ 86,14*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7813
€ 29,39*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7816
€ 42,92*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7817
€ 74,60*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7814
€ 29,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.