| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-7816 Herst.-Nr.: fd-7816 EAN/GTIN: 4251041644005 |
| |
|
| | |
| Metallregal „Rocky“ Die Suche nach einem attraktiven Metallregal kann sich insbesondere dann etwas mühselig gestalten, wenn das Möbelstück nicht nur ansprechend aussehen, sondern auch belastbar sein soll. Das Gitter-Regal „Rocky“ bereitet Ihrer Suche ein Ende. Es ist in unterschiedlichen Größen erhältlich, besitzt eine funktional inspirierte, dezente Formensprache und ist äußerst belastbar. Und so erfüllt es gute Voraussetzungen, sich verschiedensten Erfordernissen und Einrichtungsstilen bestens anzupassen. Aufgrund seines gelungenen Designs kann sich das Metallregal aus pulverbeschichtetem Stahl sowohl in Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Wintergarten als auch im Büro, in der Küche oder im Bad sehen lassen. Das Gitterregal ist in der Ausführung mit 4 Böden oder 5 Böden erhältlich. Bei einer Gesamtbelastung von 200 bzw. 250 kg gilt das Metallregal nicht nur als Ablagefläche für Pflanzen oder Deko-Artikel, sondern es auch trägt auch mühelos schwere Gegenstände wie Bücher, Ordner oder schwere Akten. Das Metallregal lässt sich schnell und ohne Zuhilfenahme von Werkzeug aufbauen. Die fünf Fachböden werden mit den beiliegenden Klemmhülsen befestigt. Metallregal – Produkteigenschaften: * Maße bei 5 Böden (B/T/H): 55 x 35 x 140 cm, 90 x 45 x 200 cm oder 90 x 60 x 200 cm * Maße bei 4 Böden (B/T/H): 55 x 35 x 110 cm * Farbe: Weiß, Schwarz * Material: Stahl * Oberfläche: pulverbeschichtet * Material Füße: Kunststoff * Durchmesser Regalpfosten: 19 mm * Anzahl Böden: 4 oder 5 * Belastbarkeit: ca. 50 kg je Boden * Gesamtbelastbarkeit bei 5 Böden: 250 kg * Gesamtbelastbarkeit bei 4 Böden: 200 kg * Gewicht (bei 5 Böden): 6,2 kg, 11,1 kg bzw. 12,3 kg * Gewicht (bei 4 Böden): 4,8 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| |