Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckregal Schwarz 180 x 90 x 42 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-32345
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-32345
EAN/GTIN:
     4069009200374
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
eckregal
Eckregal mit hoher Traglast - Vielfältig einsetzbar

Nutzen Sie jetzt die Ihnen verfügbare Fläche optimal und sicheren Sie sich mit unserem hochbelastbaren Eckregal die perfekte Alternative zu herkömmlichen Schwerlastregalen. Erhältlich in blauer, schwarzer oder verzinkter Ausführung, bietet das Eckregal mit einer Gesamttragkraft von 875 kg reichlich Stauraum für schwere, und durch die fünf enthaltenen Regalböden, auch für große Gegenstände. Mit einem Gewicht von etwa 32 kg behält das Regal dabei einen sicheren Stand und verwahrt gelagertes daher zuverlässig.
Das Schwerlastregal ist aufgrund seiner Tragfähigkeit und Stabilität der perfekte Alltagshelfer und eignet sich zum Beispiel zum Aufstellen in Kellern, Garagen und Firmen.

Eckregal – Produkteigenschaften:
  • Farben: Verzinkt, Blau, Schwarz
  • Material: Stahlblech
  • Maße: 180 x 90 x 42 x 60 cm
  • Gesamtgewicht: 1050 g/m²
  • Ebenen: 5
  • Materialstärke: 7 mm
  • Fachlast pro Ebene: 175 kg
  • Gesamtbelastbarkeit: 875 kg
  • Bruttogewicht: 32,4 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
cm
Grösse:
cm
Breite:
cm
Länge:
32.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 86,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floordirekt
fd-27966
€ 86,22*
Ähnlich
Floordirekt
fd-27967
€ 85,83*
Ähnlich
Floordirekt
fd-31202
€ 68,71*
Ähnlich
Floordirekt
fd-31203
€ 75,97*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7797
€ 29,32*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7798
€ 33,12*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7800
€ 42,96*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7801
€ 62,31*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7802
€ 68,48*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7807
€ 79,59*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7808
€ 86,14*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7813
€ 29,39*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7816
€ 42,92*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7817
€ 74,60*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7814
€ 29,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.