Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip EXPERT LONG DISTANCE LED, 19,2W/m, 4000K, 1-10M, 128 LED/m, IP20, 24V, 2400lm, Ra90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip EXPERT LONG DISTANCE LED, 19,2W/m, 4000K, 1-10M, 128 LED/m, IP20, 24V, 2400lm, Ra90
LED Strip EXPERT LONG DISTANCE LED, 19,2W/m, 4000K, 1-10M, 128 LED/m, IP20, 24V, 2400lm, Ra90
LED Strip EXPERT LONG DISTANCE LED, 19,2W/m, 4000K, 1-10M, 128 LED/m, IP20, 24V, 2400lm, Ra90
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5933101
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5933101
EAN/GTIN:
     4028085593312
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip EXPERT LONG DISTANCE LED, 19,2W/m, 4000K, 1-10M, 128 LED/m, IP20, 24V, 2400lm, Ra90

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: SIGOR
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 2400 lm
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: COB
  • 128 LED/m
  • 19,2 W/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-5932701
ab € 13,14*
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-5932801
ab € 13,15*
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-5932901
ab € 15,38*
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-5933001
ab € 15,38*
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-5932301
ab € 8,00*
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-5932401
ab € 7,98*
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-5932501
ab € 10,25*
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-5932601
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.