Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.LEDStrip Box VARDAflex Eco Double CRI90, 24V, Innen, 5m Rolle, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex.LEDStrip Box VARDAflex Eco Double CRI90, 24V, Innen, 5m Rolle, 3000K
Flex.LEDStrip Box VARDAflex Eco Double CRI90, 24V, Innen, 5m Rolle, 3000K
Artikel-Nr.:
     911-RU-B82455
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-B82455
EAN/GTIN:
     4012094224558
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flex.LEDStrip Box VARDAflex Eco Double CRI90, 24V, Innen, 5m Rolle, 3000K

  • Marke: Rutec
  • Farbtemperatur: 2900 | 3100 K
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Leistungsaufnahme: 96 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Größe: L∕ B∕ T: 500∕ 1∕ 0,12 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Artikelnummer: RU-B82455
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 1975 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Produktart: LED Strip
  • Schutzklasse: 3
  • LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 5 cm
  • Zubehör: Endstück excl
  • Selbstklebend
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Polzahl: 2
  • Kleinster Biegeradius: 20°
  • Leistung pro Meter: 19,2W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 160
  • Lichtstrom pro Meter: 1975 lm
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 70,86*
€ 70,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,85*
€ 73,25*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 61,82*
€ 78,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,96*
€ 83,88*
€ 5,95*
ab € 73,99*
€ 93,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70321
€ 2,40*
Zubehör
Rutec Licht
70324
€ 2,40*
Zubehör
Rutec Licht
70322
€ 2,40*
Zubehör
Rutec Licht
85784-V2
€ 164,77*
Zubehör
Rutec Licht
85783-V2
€ 205,84*
Zubehör
Rutec Licht
70328
€ 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.