Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-Einspeisung ws 15,6mm 70321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einspeisung Gapless Einfarbig 10mm IP20 für VARDAflex LED-Strips
Einspeisung Gapless Einfarbig 10mm IP20 für VARDAflex LED-Strips
Einspeisung Gapless Einfarbig 10mm IP20 für VARDAflex LED-Strips
Artikel-Nr.:
     262-D426A10
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     70321
EAN/GTIN:
     4012094703213
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
End-Einspeisung ws 15,6mm 70321
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
weiß
Länge:
15.6 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: rutec led streifen, led streifen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,40*
€ 2,40*
€ 8,50*
ab € 2,15*
€ 3,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 3,51*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,61*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
70421
ab € 2,03*
Ähnlich
Rutec Licht
70324
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.