Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel CorePro LEDcapsule, G4, 1,8W, 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Leuchtmittel CorePro LEDcapsule, G4, 1,8W, 2700K
LED Leuchtmittel CorePro LEDcapsule, G4, 1,8W, 2700K
LED Leuchtmittel CorePro LEDcapsule, G4, 1,8W, 2700K
Artikel-Nr.:
     911-PH76765500
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH76765500
EAN/GTIN:
     8718699767655
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4

LED Leuchtmittel CorePro LEDcapsule, G4, 1,8W, 2700K

  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 20 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • EPREL Nr.: 374873
  • Energieverbrauch: 2 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Produktart: LED Lampe
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 205 lm
  • Leistungsaufnahme: 1,8 W
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Artikelnummer: PH76765500
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,40*
€ 4,40*
1
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 5,12*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 5,19*
1 Tag
13
1
€ 6,40*
ab € 3,56*
€ 5,33*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 3,99*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
17102200
ab € 5,27*
Ähnlich
Philips
76779200
ab € 3,80*
Ähnlich
Philips
76761700
ab € 2,73*
Ähnlich
Philips
76753200
ab € 4,48*
Ähnlich
Philips
76775400
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.