Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip Basis-Set MaxLED 500 ZIGBEE RGBW PROTECT COVER, IP44, 24V, Silber, verlängerbar, dimmbar, 500cm, 33W, Trafo 80VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Strip Basis-Set MaxLED 500 ZIGBEE RGBW PROTECT COVER, IP44, 24V, Silber, verlängerbar, dimmbar, 500cm, 33W, Trafo 80VA
LED Strip Basis-Set MaxLED 500 ZIGBEE RGBW PROTECT COVER, IP44, 24V, Silber, verlängerbar, dimmbar, 500cm, 33W, Trafo 80VA
LED Strip Basis-Set MaxLED 500 ZIGBEE RGBW PROTECT COVER, IP44, 24V, Silber, verlängerbar, dimmbar, 500cm, 33W, Trafo 80VA
LED Strip Basis-Set MaxLED 500 ZIGBEE RGBW PROTECT COVER, IP44, 24V, Silber, verlängerbar, dimmbar, 500cm, 33W, Trafo 80VA
LED Strip Basis-Set MaxLED 500 ZIGBEE RGBW PROTECT COVER, IP44, 24V, Silber, verlängerbar, dimmbar, 500cm, 33W, Trafo 80VA
LED Strip Basis-Set MaxLED 500 ZIGBEE RGBW PROTECT COVER, IP44, 24V, Silber, verlängerbar, dimmbar, 500cm, 33W, Trafo 80VA
LED Strip Basis-Set MaxLED 500 ZIGBEE RGBW PROTECT COVER, IP44, 24V, Silber, verlängerbar, dimmbar, 500cm, 33W, Trafo 80VA
LED Strip Basis-Set MaxLED 500 ZIGBEE RGBW PROTECT COVER, IP44, 24V, Silber, verlängerbar, dimmbar, 500cm, 33W, Trafo 80VA
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-78885
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-78885
EAN/GTIN:
     4000870788851
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip Basis-Set MaxLED 500 ZIGBEE RGBW PROTECT COVER, IP44, 24V, Silber, verlängerbar, dimmbar, 500cm, 33W, Trafo 80VA

  • Farbtemperatur: RGB + 3000 K
  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: mit Fernbedienung, ZigBee
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1,25∕ 0,3 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern:
    Paulmann SmartHome Zigbee Gent PAUL-500.67
  • Produktart: Lichtbandsystem
  • Schutzklasse: 2
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung: direkt
  • Lichtfarbe: RGB + warmweiß (RGBWW)
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 33 W
  • Gewicht: 640 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: silber
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: PAUL-78885
  • Zubehör: Fernbedienung excl
  • Größe: max. betreibbare Länge-L: 800 cm
  • Zubehör: ZigBee Gateway excl
  • Größe: min. Biegeradius-Ø: 6 cm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Zubehör: ZigBee Empfangsmodul incl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,32*
€ 143,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,61*
€ 143,51*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,93*
€ 145,46*
€ 8,50*
ab € 147,69*
€ 147,69*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 123,94*
€ 152,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,29*
€ 169,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.