Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann RGBW Coated Basic Set Intelligenter Leuchtstreifen ZigBee Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann RGBW Coated Basic Set Intelligenter Leuchtstreifen ZigBee Silber
Paulmann RGBW Coated Basic Set Intelligenter Leuchtstreifen ZigBee Silber
Paulmann RGBW Coated Basic Set Intelligenter Leuchtstreifen ZigBee Silber
Paulmann RGBW Coated Basic Set Intelligenter Leuchtstreifen ZigBee Silber
Paulmann RGBW Coated Basic Set Intelligenter Leuchtstreifen ZigBee Silber
Paulmann RGBW Coated Basic Set Intelligenter Leuchtstreifen ZigBee Silber
Paulmann RGBW Coated Basic Set Intelligenter Leuchtstreifen ZigBee Silber
Paulmann RGBW Coated Basic Set Intelligenter Leuchtstreifen ZigBee Silber
Paulmann RGBW Coated Basic Set Intelligenter Leuchtstreifen ZigBee Silber
Paulmann RGBW Coated Basic Set Intelligenter Leuchtstreifen ZigBee Silber
Paulmann RGBW Coated Basic Set Intelligenter Leuchtstreifen ZigBee Silber
Paulmann RGBW Coated Basic Set Intelligenter Leuchtstreifen ZigBee Silber
Paulmann RGBW Coated Basic Set Intelligenter Leuchtstreifen ZigBee Silber
Paulmann RGBW Coated Basic Set Intelligenter Leuchtstreifen ZigBee Silber
Paulmann RGBW Coated Basic Set Intelligenter Leuchtstreifen ZigBee Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99705272
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78885
EAN/GTIN:
     4000870788851
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
MaxLED-Strips sind mit 33W so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Dank der stimmungsvollen Farbwechselfunktion schaffen sie ein individuelles Wohnambiente - von einfarbiger Dauerbeleuchtung bis hin zu mehrfarbigen Lichteffekten ist alles möglich. Eine Diode in Weiß (W) sorgt zusätzlich für wohnliches warmweißes Licht und macht das Mischen eines Weißtons aus den Farben Rot, Grün und Blau (RGB) überflüssig. Das Basisset enthält neben dem Streifen mit einer Länge von 5 m auch ein passendes Vorschaltgerät und ist dank der integrierten Zigbee-Funktion smart steuerbar. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Das Set lässt sich nach Bedarf mit zusätzlichen Strips und Verbindern erweitern.
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
33 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Höhe
3 mm
Länge (mm)
5000 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Leuchtstreifen
Schnittstelle
ZigBee
Produktfarbe
Silber
Leuchtmitteltyp
LED
Farbwechsel
Ja
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
2000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Gehäusematerial
Kunststoff
Dimmbar
Ja
Schutzart
II
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led-streifen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 140,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.