Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 1-Phasen HV Stromschiene LINK SYSTEM, 2m, IP20, weiß, inkl. Einspeiser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux 1-Phasen HV Stromschiene LINK SYSTEM, 2m, IP20, weiß, inkl. Einspeiser
Nordlux 1-Phasen HV Stromschiene LINK SYSTEM, 2m, IP20, weiß, inkl. Einspeiser
Artikel-Nr.:
     911-NORD-79089901
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-79089901
EAN/GTIN:
     5701581273481
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
einspeiser stromschiene

Nordlux 1-Phasen HV Stromschiene LINK SYSTEM, 2m, IP20, weiß, inkl. Einspeiser

  • Marke: Design for the People
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Metall
  • Artikelnummer: NORD-79089901
  • Zubehör: Einspeiser incl
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 4∕ 2 cm
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,557 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: max. 690 W
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 35,10*
€ 35,10*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 28,41*
€ 39,67*
3
€ 5,95*
ab € 45,55*
€ 59,70*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.