Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 1-Phasen HV Stromschiene LINK SYSTEM, 2m, IP20, weiß, inkl. Einspeiser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux 1-Phasen HV Stromschiene LINK SYSTEM, 2m, IP20, weiß, inkl. Einspeiser
Nordlux 1-Phasen HV Stromschiene LINK SYSTEM, 2m, IP20, weiß, inkl. Einspeiser
Artikel-Nr.:
     440-NORD-79089901
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-79089901
EAN/GTIN:
     5701581273481
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
einspeiser stromschiene

Nordlux 1-Phasen HV Stromschiene LINK SYSTEM, 2m, IP20, weiß, inkl. Einspeiser

  • Marke: Design for the People
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Metall
  • Artikelnummer: NORD-79089901
  • Zubehör: Einspeiser incl
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 4∕ 2 cm
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,557 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: max. 690 W
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 35,10*
€ 35,10*
1
€ 8,50*
ab € 28,42*
€ 39,74*
3
€ 5,95*
ab € 45,82*
€ 60,92*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.