Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte MODENA mit Pfahl, GU10 max. 35W, schwarz, Aluminium / Acrylglas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wegeleuchte MODENA mit Pfahl, GU10 max. 35W, schwarz, Aluminium / Acrylglas klar
Wegeleuchte MODENA mit Pfahl, GU10 max. 35W, schwarz, Aluminium / Acrylglas klar
Wegeleuchte MODENA mit Pfahl, GU10 max. 35W, schwarz, Aluminium / Acrylglas klar
Wegeleuchte MODENA mit Pfahl, GU10 max. 35W, schwarz, Aluminium / Acrylglas klar
Artikel-Nr.:
     911-KON-7517-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7517-750
EAN/GTIN:
     7318307517750
Suchbegriffe:
Downlight
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte

Wegeleuchte MODENA mit Pfahl, GU10 max. 35W, schwarz, Aluminium / Acrylglas klar

  • Material: Acrylglas
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: B∕ H∕ T: 11,5∕ 70∕ 19 cm
  • Marke: Konstsmide
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Pfahl incl
  • Artikelnummer: KON-7517-750
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schaltzyklen: 20000
  • Produktart: Wegeleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: 44
  • Lichtstärke: 7400
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: aluminium
  • Farbe: transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 33,12*
€ 45,89*
€ 4,95*
ab € 42,20*
€ 56,70*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7515-750
ab € 20,34*
Ähnlich
Konstsmide
7516-750
ab € 28,22*
Ähnlich
Konstsmide
7571-750
ab € 16,44*
Ähnlich
Konstsmide
7572-750
ab € 13,58*
Ähnlich
Konstsmide
7598-750
ab € 16,93*
Ähnlich
Konstsmide
7655-750
ab € 32,80*
Ähnlich
Konstsmide
7657-750
ab € 16,97*
Ähnlich
Konstsmide
7980-370
ab € 142,86*
Ähnlich
Konstsmide
7656-750
ab € 22,15*
Ähnlich
Konstsmide
7512-750
ab € 23,74*
Ähnlich
Konstsmide
7511-750
ab € 16,57*
Ähnlich
TRIO Leuchten
506060142
ab € 30,34*
Ähnlich
TRIO Leuchten
504260142
ab € 32,25*
Ähnlich
TRIO Leuchten
424060142
ab € 33,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.