Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LEDs mit Stecksockel
>
Artikel
Konstsmide 7980-370 Außenbeleuchtung GU10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-77385899
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7980-370
EAN/GTIN:
7318307980370
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
1000 mm
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
led wegeleuchte ip54
,
leds mit stecksockel
,
leds mit stecksockel 4100k
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,04*
€ 213,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide Modena Bodenleuchte
Konstsmide
7517-250
ab € 30,50*
Sonstiges
Ranex 5000.037 Stehleuchte Classico Aluminium
RANEX
10.009.16
ab € 27,93*
Sonstiges
Smartwares 10.042.74 Gartenleuchte RX1010-45
Smartwares
10.042.74
ab € 12,02*
Sonstiges
Smartwares 10.042.75 Gartenpfosten/Außenstehleuchte mit Bewegungsmelder RX1010-45S
Smartwares
10.042.75
ab € 18,37*
Sonstiges
Außen-Wegeleuchte SUEZ, anthrazit, inkl. 6 Watt LED, Höhe 110 cm, IP54
TRIO Leuchten
420360142
ab € 87,05*
Sonstiges
Außensockelleuchte, HUDSON, 1 x E14/11W, inkl. LED-Leuchtmittel
TRIO Leuchten
537092
ab € 38,22*
Sonstiges
LED Pollerleuchte HUDSON Titanfarben Höhe 80cm IP44 - Außenleuchte Wegeleuchte
TRIO Leuchten
420060187
ab € 30,21*
Sonstiges
LED-Außenpollerleuchte, HUDSON, 1 x E14/11W, inkl. LED-Leuchtmittel
TRIO Leuchten
537093
ab € 54,64*
Sonstiges
LED-Außenpollerleuchte, RENO, LED/5W
TRIO Leuchten
537100
ab € 100,66*
Sonstiges
LED-Außensockelleuchte, RENO, LED/4,5W
TRIO Leuchten
537099
ab € 86,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen