Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte FIRENZE, E27 max. 100W, Grün, Aluminium / Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sockelleuchte FIRENZE, E27 max. 100W, Grün, Aluminium / Klarglas
Sockelleuchte FIRENZE, E27 max. 100W, Grün, Aluminium / Klarglas
Artikel-Nr.:
     911-KON-7214-600
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7214-600
EAN/GTIN:
     7318307214604
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Sockelleuchte FIRENZE, E27 max. 100W, Grün, Aluminium / Klarglas

  • Marke: Konstsmide
  • Produktart: Erdspießleuchte
  • Zubehör: Sockel incl
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 43
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Farbe: grün
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: B∕ H∕ T: 23,5∕ 55∕ 23,5 cm
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: KON-7214-600
  • Material: Glas
  • Farbe: transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 29,36*
€ 29,36*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 26,55*
€ 37,31*
€ 4,95*
ab € 32,91*
€ 45,61*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7212-600
ab € 26,45*
Ähnlich
Konstsmide
7213-600
ab € 26,62*
Ähnlich
Konstsmide
7229-600
ab € 28,67*
Ähnlich
Konstsmide
7230-600
ab € 48,56*
Ähnlich
Konstsmide
7231-600
ab € 18,06*
Ähnlich
Konstsmide
7232-600
ab € 18,16*
Ähnlich
Konstsmide
7236-600
ab € 45,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.