Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7213-600 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7213-600 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7213-600 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7213-600 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288639
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7213-600
EAN/GTIN:
     7318307213607
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
440 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7214-600
ab € 26,57*
Ähnlich
Konstsmide
7215-600
ab € 73,19*
Ähnlich
Konstsmide
7217-600
ab € 217,28*
Ähnlich
Konstsmide
7233-600
ab € 114,74*
Ähnlich
Konstsmide
7234-600
ab € 177,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.