Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7214-600 Außenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7214-600 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 7214-600 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 7214-600 Außenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77385861
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7214-600
EAN/GTIN:
     7318307214604
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Höhe
550 mm
Design
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7212-600
ab € 26,59*
Ähnlich
Konstsmide
7213-600
ab € 26,38*
Ähnlich
Konstsmide
7229-600
ab € 28,91*
Ähnlich
Konstsmide
7230-600
ab € 48,69*
Ähnlich
Konstsmide
7231-600
ab € 18,11*
Ähnlich
Konstsmide
7232-600
ab € 18,15*
Ähnlich
Konstsmide
7236-600
ab € 45,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.