Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7236-600 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7236-600 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7236-600 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7236-600 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288689
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7236-600
EAN/GTIN:
     7318307236606
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
480 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7214-600
ab € 26,57*
Ähnlich
Konstsmide
7215-600
ab € 73,19*
Ähnlich
Konstsmide
7217-600
ab € 217,28*
Ähnlich
Konstsmide
7233-600
ab € 114,74*
Ähnlich
Konstsmide
7234-600
ab € 177,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.