Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SIL830/860-Flexband, 24V, 9.6W, IP20, weißdynamisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED SIL830/860-Flexband, 24V, 9.6W, IP20, weißdynamisch
LED SIL830/860-Flexband, 24V, 9.6W, IP20, weißdynamisch
LED SIL830/860-Flexband, 24V, 9.6W, IP20, weißdynamisch
Artikel-Nr.:
     911-ISO-112590
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112590
EAN/GTIN:
     9009377036774
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED SIL830/860-Flexband, 24V, 9.6W, IP20, weißdynamisch

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 2700-5500 K
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 52,5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtfarbe: warmweiß bis 5500
  • Lichtstrom: 950 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Polzahl: 2
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,2 cm
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Zubehör: Anschlussset excl
  • Artikelnummer: ISO-112590
  • Zubehör: Schutzabdeckung excl
  • Größe: Kleinster Biegeradius-Ø: 2 cm
  • Selbstklebend.
  • Zubehör: Endstück incl
  • Anschlussart: löten
  • Größe: Länge der einzelnen Abschnitte-L: 10 cm
  • Geeignet für Durchgangsverdrahtung.
  • Systemleistung: 52,5W
  • Leistung je Meter: 10,5W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 300 LEDs
  • Lichtstrom je Meter: 950lm
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • EPREL Nr.: 805593
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 47,48*
€ 47,48*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 39,70*
€ 54,15*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112246
€ 52,54*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112244
€ 18,66*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112245
€ 29,26*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112247
€ 39,90*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112248
€ 18,66*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112249
€ 29,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.