Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SIL830-Flexband, 12V, 4.8W, IP20, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED SIL830-Flexband, 12V, 4.8W, IP20, warmweiß
LED SIL830-Flexband, 12V, 4.8W, IP20, warmweiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112244
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112244
EAN/GTIN:
     9009377026539
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED SIL830-Flexband, 12V, 4.8W, IP20, warmweiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: Anschlussset excl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,2 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 22 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Marke: ISOLED
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Polzahl: 2
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Artikelnummer: ISO-112244
  • Zubehör: Schutzabdeckung excl
  • Größe: Kleinster Biegeradius-Ø: 2 cm
  • Selbstklebend.
  • Zubehör: Endstück incl
  • Größe: Länge der einzelnen Abschnitte-L: 5 cm
  • Anschlussart: löten
  • Geeignet für Durchgangsverdrahtung.
  • Systemleistung: 22W
  • Leistung je Meter: 4,4W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 300 LEDs
  • Lichtstrom je Meter: 400lm
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • EPREL Nr.: 805587
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 18,66*
€ 18,66*
€ 8,50*
ab € 15,62*
€ 23,00*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112246
€ 52,54*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112245
€ 29,26*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112247
€ 39,90*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112248
€ 18,66*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112249
€ 29,26*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112590
€ 47,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.