Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte BIRILLO TL1 MEDIUM, E27, Rauchglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte BIRILLO TL1 MEDIUM, E27, Rauchglas
Tischleuchte BIRILLO TL1 MEDIUM, E27, Rauchglas
Tischleuchte BIRILLO TL1 MEDIUM, E27, Rauchglas
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-116587
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-116587
EAN/GTIN:
     8021696116587
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte BIRILLO TL1 MEDIUM, E27, Rauchglas

  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leistungsaufnahme: max. 1x 60 W
  • Artikelnummer: IDEA-116587
  • Zubehör: Befestigungsset excl
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 22∕ 39 cm
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Marke: Ideal Lux
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 2,31 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: rauchfarben
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Material: Glas
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Tischleuchte
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 97,65*
€ 97,65*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 79,06*
€ 101,16*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
116570
ab € 49,98*
Ähnlich
Ideal Lux
000268
ab € 49,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.