Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Birillo tl1 medium Tischleuchte E27 6 W Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Birillo tl1 medium Tischleuchte E27 6 W Stahl
Ideal Lux Birillo tl1 medium Tischleuchte E27 6 W Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107727992
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     BIRILLO TL1 MEDIUM FUME'
EAN/GTIN:
     8021696116587
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
390 mm
Durchmesser
220 mm
Gewicht
2310 g
Design
Produktfarbe
Stahl
Material
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
6 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
116570
ab € 49,90*
Ähnlich
Ideal Lux
000268
ab € 49,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.