Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte BIRILLO TL1 MEDIUM, E27, Rauchglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte BIRILLO TL1 MEDIUM, E27, Rauchglas
Tischleuchte BIRILLO TL1 MEDIUM, E27, Rauchglas
Tischleuchte BIRILLO TL1 MEDIUM, E27, Rauchglas
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-116587
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-116587
EAN/GTIN:
     8021696116587
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte BIRILLO TL1 MEDIUM, E27, Rauchglas

  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leistungsaufnahme: max. 1x 60 W
  • Artikelnummer: IDEA-116587
  • Zubehör: Befestigungsset excl
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 22∕ 39 cm
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Marke: Ideal Lux
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 2,31 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: rauchfarben
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Material: Glas
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Tischleuchte
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 97,65*
€ 97,65*
€ 8,50*
ab € 78,83*
€ 101,67*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
116570
ab € 49,90*
Ähnlich
Ideal Lux
000268
ab € 49,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.