Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux BIRILLO TL1 SMALL Tischleuchte E27 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux BIRILLO TL1 SMALL Tischleuchte E27 Weiß
Ideal Lux BIRILLO TL1 SMALL Tischleuchte E27 Weiß
Ideal Lux BIRILLO TL1 SMALL Tischleuchte E27 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29518380
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     000268
EAN/GTIN:
     8021696000268
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Breite
175 mm
Tiefe
175 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Glas, Metall
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
BIRILLO TL1 MEDIUM FUME'
ab € 78,83*
Ähnlich
Ideal Lux
000251
ab € 78,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.