Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AU-01-10, flaches U-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, matt-schwarz gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AU-01-10, flaches U-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, matt-schwarz gebürstet
AU-01-10, flaches U-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, matt-schwarz gebürstet
AU-01-10, flaches U-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, matt-schwarz gebürstet
AU-01-10, flaches U-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, matt-schwarz gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-D-970023
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-970023
EAN/GTIN:
     4042943120267
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

AU-01-10, flaches U-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, matt-schwarz gebürstet

  • Marke: Reprofil
  • Größe: L∕ H: 200∕ 0,7 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-970023
  • Gewicht: 0,196 kg
  • eloxiert
  • Farbe: schwarz matt
  • Material: Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 14,37*
€ 14,37*
Lager 911
pro Stück
€ 8,50*
ab € 9,92*
€ 14,39*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,07*
€ 27,09*
7 Tage
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 33,55*
€ 45,92*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
D-930346
ab € 12,41*
Zubehör
Deko-Light
930345
ab € 11,59*
Zubehör
Deko-Light
930347
ab € 13,28*
Zubehör
Deko-Light
930348
ab € 16,18*
Zubehör
Deko-Light
983011
ab € 7,53*
Zubehör
Deko-Light
983013
ab € 7,51*
Zubehör
Deko-Light
983015
ab € 7,52*
Zubehör
Deko-Light
983511
ab € 7,51*
Zubehör
Deko-Light
983513
ab € 7,51*
Zubehör
Deko-Light
983515
ab € 7,53*
Zubehör
Deko-Light
984013
ab € 7,52*
Zubehör
Deko-Light
984015
ab € 7,51*
Zubehör
Deko-Light
984513
ab € 7,52*
Zubehör
Deko-Light
984515
ab € 7,51*
Zubehör
Deko-Light
985011
ab € 7,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.