Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AU-01-08, flaches U-Profil für 8-9.3 mm LED Strips, 200cm, matt-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AU-01-08, flaches U-Profil für 8-9.3 mm LED Strips, 200cm, matt-weiß
AU-01-08, flaches U-Profil für 8-9.3 mm LED Strips, 200cm, matt-weiß
AU-01-08, flaches U-Profil für 8-9.3 mm LED Strips, 200cm, matt-weiß
AU-01-08, flaches U-Profil für 8-9.3 mm LED Strips, 200cm, matt-weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-970005
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-970005
EAN/GTIN:
     4042943120205
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

AU-01-08, flaches U-Profil für 8-9.3 mm LED Strips, 200cm, matt-weiß

  • Marke: Reprofil
  • Größe: L∕ H: 200∕ 0,7 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Gewicht: 0,184 kg
  • Artikelnummer: D-970005
  • Farbe: weiß matt
Weitere Suchbegriffe: U-Profil, u-profil
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 14,37*
€ 14,37*
Lager 911
pro Stück
€ 8,50*
ab € 9,99*
€ 14,51*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,01*
€ 27,25*
7 Tage
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 23,51*
€ 32,85*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
D-930346
ab € 12,41*
Zubehör
Deko-Light
930345
ab € 11,59*
Zubehör
Deko-Light
930347
ab € 13,28*
Zubehör
Deko-Light
983001
ab € 7,51*
Zubehör
Deko-Light
983003
ab € 7,51*
Zubehör
Deko-Light
983005
ab € 7,52*
Zubehör
Deko-Light
983501
ab € 7,52*
Zubehör
Deko-Light
983503
ab € 7,45*
Zubehör
Deko-Light
983505
ab € 7,51*
Zubehör
Deko-Light
984003
ab € 7,52*
Zubehör
Deko-Light
984005
ab € 7,51*
Zubehör
Deko-Light
984503
ab € 7,52*
Zubehör
Deko-Light
984505
ab € 7,51*
Zubehör
Deko-Light
987002
ab € 1,66*
Zubehör
Reprofil
D-978501
ab € 2,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.