Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AU-01-08, flaches U-Profil für 8-9.3 mm LED Strips, 200cm, matt-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AU-01-08, flaches U-Profil für 8-9.3 mm LED Strips, 200cm, matt-weiß
AU-01-08, flaches U-Profil für 8-9.3 mm LED Strips, 200cm, matt-weiß
AU-01-08, flaches U-Profil für 8-9.3 mm LED Strips, 200cm, matt-weiß
AU-01-08, flaches U-Profil für 8-9.3 mm LED Strips, 200cm, matt-weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-970005
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-970005
EAN/GTIN:
     4042943120205
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

AU-01-08, flaches U-Profil für 8-9.3 mm LED Strips, 200cm, matt-weiß

  • Marke: Reprofil
  • Größe: L∕ H: 200∕ 0,7 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Gewicht: 0,184 kg
  • Artikelnummer: D-970005
  • Farbe: weiß matt
Weitere Suchbegriffe: led streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 14,37*
€ 14,37*
€ 8,50*
ab € 9,97*
€ 14,53*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
D-930346
ab € 12,36*
Zubehör
3M
D-930347
ab € 13,27*
Zubehör
3M
D-930345
ab € 11,54*
Zubehör
Reprofil
D-983501
ab € 7,53*
Zubehör
Reprofil
D-983503
ab € 7,53*
Zubehör
Reprofil
D-983505
ab € 7,51*
Zubehör
Reprofil
D-984003
ab € 7,53*
Zubehör
Reprofil
D-984005
ab € 7,52*
Zubehör
Reprofil
D-983001
ab € 7,53*
Zubehör
Reprofil
D-983003
ab € 7,45*
Zubehör
Reprofil
D-983005
ab € 7,51*
Zubehör
Reprofil
D-984503
ab € 7,46*
Zubehör
Reprofil
D-984505
ab € 7,53*
Zubehör
Reprofil
D-978501
ab € 2,11*
Zubehör
Reprofil
D-978502
ab € 2,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.