Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Flexibler LED Strip, IP20, 120 LED/m (SMD 2835), 24V, 94W 3000K 6610lm 120°, CRi >90, 10 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Flexibler LED Strip, IP20, 120 LED/m (SMD 2835), 24V, 94W 3000K 6610lm 120°, CRi >90, 10 Meter
Deko-Light Flexibler LED Strip, IP20, 120 LED/m (SMD 2835), 24V, 94W 3000K 6610lm 120°, CRi >90, 10 Meter
Deko-Light Flexibler LED Strip, IP20, 120 LED/m (SMD 2835), 24V, 94W 3000K 6610lm 120°, CRi >90, 10 Meter
Deko-Light Flexibler LED Strip, IP20, 120 LED/m (SMD 2835), 24V, 94W 3000K 6610lm 120°, CRi >90, 10 Meter
Artikel-Nr.:
     911-D-840291
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-840291
EAN/GTIN:
     4042943159045
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Deko-Light Flexibler LED Strip, IP20, 120 LED/m (SMD 2835), 24V, 94W 3000K 6610lm 120°, CRi >90, 10 Meter

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Umgebungstemperatur: -15 - +50 °C
  • Schaltzyklen: 30000
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 1000∕ 1∕ 0,2 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 60000 Std.
  • Material: Kupfer
  • Marke: Deko-Light
  • Lichtstrom: 6610 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 94 W
  • Gewicht: 0,21 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Energieverbrauch: 94 kWh/1.000 h
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Schutzklasse: 3
  • Dimmbar: ja
  • Zubehör: Schaltnetzteil excl
  • Artikelnummer: D-840291
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 875484
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 165,39*
€ 206,61*
€ 8,50*
ab € 239,97*
€ 239,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 315,73*
€ 372,88*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,61*
€ 245,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,49*
€ 242,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
D-930346
ab € 12,34*
Zubehör
Kapego
D-843268
ab € 21,76*
Zubehör
Kapego
D-843336
ab € 33,09*
Zubehör
Kapego
D-843018
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.