Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Controller LCD Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 432W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Controller LCD Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 432W
KapegoLED Controller LCD Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 432W
KapegoLED Controller LCD Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 432W
KapegoLED Controller LCD Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 432W
KapegoLED Controller LCD Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 432W
KapegoLED Controller LCD Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 432W
KapegoLED Controller LCD Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 432W
Artikel-Nr.:
     440-D-843268
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-843268
EAN/GTIN:
     4042943127785
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
OLED Display
dimmer schwarz

KapegoLED Controller LCD Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 432W

  • Dimmbarkeit: DMX
  • Marke: KapegoLED
  • Größe: L∕ H: 11,5∕ 2,3 cm
  • Leistungsaufnahme: 432 W
  • Eingangsspannung: 12-24V DC
  • Gewicht: 0,298 kg
  • Material: Metall
  • Farbe: schwarz
  • Temperaturbereich: -5°C - +30°C
  • Dimmbar: ja
  • Zubehör: 2,0 m CAT5 Kabel incl
  • Betriebsspannung: 12-24 V=
  • Artikelnummer: D-843268
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 3
  • Anzahl Kanäle: 3
  • Netzgerät: exkl. Schaltnetzteil
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
Weitere Suchbegriffe: led dimmer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,85*
€ 25,85*
€ 8,50*
ab € 21,71*
€ 30,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,22*
€ 68,68*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.