Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Flexibler Outdoor LED Strip D FLEX LINE TOP TOP-VIEW, IP68, 24V DC, 43W RGB+3200K 1260lm 117°, 500cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Flexibler Outdoor LED Strip D FLEX LINE TOP TOP-VIEW, IP68, 24V DC, 43W RGB+3200K 1260lm 117°, 500cm
Deko-Light Flexibler Outdoor LED Strip D FLEX LINE TOP TOP-VIEW, IP68, 24V DC, 43W RGB+3200K 1260lm 117°, 500cm
Deko-Light Flexibler Outdoor LED Strip D FLEX LINE TOP TOP-VIEW, IP68, 24V DC, 43W RGB+3200K 1260lm 117°, 500cm
Deko-Light Flexibler Outdoor LED Strip D FLEX LINE TOP TOP-VIEW, IP68, 24V DC, 43W RGB+3200K 1260lm 117°, 500cm
Artikel-Nr.:
     911-D-840289
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-840289
EAN/GTIN:
     4042943158116
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Deko-Light Flexibler Outdoor LED Strip D FLEX LINE TOP TOP-VIEW, IP68, 24V DC, 43W RGB+3200K 1260lm 117°, 500cm

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Farbtemperatur: RGB + 3200 K
  • Artikelnummer: D-840289
  • Startzeit: 1,0 s
  • Umgebungstemperatur: -25 - +45 °C
  • Lichtstrom: 1260 lm
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Schaltzyklen: 30000
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 60000 Std.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Polyurethan-Schaum
  • Marke: Deko-Light
  • Lichtfarbe: RGB + Warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 43 W
  • IP-Schutzart: IP68/max.2m
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 1,631 kg
  • Energieverbrauch: 43 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1,6∕ 1,5 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 117 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Schutzklasse: 3
  • Dimmbar: ja
  • Zubehör: 10x Halteclip, 10x Schraube incl
  • Zubehör: 2x Endkappe incl
  • Zubehör: 2x Anschlusskabel 3,0 m incl
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 902208
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 321,11*
€ 382,70*
€ 8,50*
ab € 467,97*
€ 467,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 616,31*
€ 703,44*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,70*
€ 455,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,82*
€ 447,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,66*
€ 428,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,82*
€ 417,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,11*
€ 382,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-843010
ab € 54,18*
Zubehör
Kapego
D-843003
ab € 96,94*
Zubehör
Deko-Light
D-930533
ab € 4,54*
Zubehör
Deko-Light
D-862122
ab € 21,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.