Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät FLAT, UT24V / 50W, 100-240V AC, sek. 24V DC / 0-210mA, 50W, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgerät FLAT, UT24V / 50W, 100-240V AC, sek. 24V DC / 0-210mA, 50W, Schwarz
Netzgerät FLAT, UT24V / 50W, 100-240V AC, sek. 24V DC / 0-210mA, 50W, Schwarz
Netzgerät FLAT, UT24V / 50W, 100-240V AC, sek. 24V DC / 0-210mA, 50W, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-D-862122
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-862122
EAN/GTIN:
     4042943153951
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

Netzgerät FLAT, UT24V / 50W, 100-240V AC, sek. 24V DC / 0-210mA, 50W, Schwarz

  • Marke: Deko-Light
  • Ausgangsspannung: 24V DC
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Produktart: Netzgerät
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 18,5∕ 6,2∕ 2,2 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Gewicht: 0,233 kg
  • Farbe: grau
  • Artikelnummer: D-862122
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: schwarz
  • Betriebsart: spannungskonstant
Weitere Suchbegriffe: led treiber 50w, led treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,98*
€ 30,92*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,77*
€ 31,77*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 42,17*
€ 55,92*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kapego
D-872629
ab € 7,14*
Ähnlich
Kapego
D-872630
ab € 7,15*
Ähnlich
Deko-Light
D-862231
ab € 9,18*
Ähnlich
Deko-Light
D-862232
ab € 10,80*
Ähnlich
Deko-Light
D-862233
ab € 9,16*
Ähnlich
Deko-Light
D-862234
ab € 10,81*
Ähnlich
Deko-Light
D-862121
ab € 21,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.