Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte ALKES S MOTION, IP65, 220-240V AC, 21W 3000K, Kopf 45° geneigt, Anthrazit, mit PIR Bewegungs-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte ALKES S MOTION, IP65, 220-240V AC, 21W 3000K, Kopf 45° geneigt, Anthrazit, mit PIR Bewegungs-Sensor
LED Außenwandleuchte ALKES S MOTION, IP65, 220-240V AC, 21W 3000K, Kopf 45° geneigt, Anthrazit, mit PIR Bewegungs-Sensor
Artikel-Nr.:
     911-D-731139
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-731139
EAN/GTIN:
     4042943164940
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte ALKES S MOTION, IP65, 220-240V AC, 21W 3000K, Kopf 45° geneigt, Anthrazit, mit PIR Bewegungs-Sensor

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Energieverbrauch: 21 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 891722
  • Erfassungswinkel: 120
  • Farbe: dunkelgrau
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 1,053 kg
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 20∕ 18,4∕ 12,6 cm
  • Dämmerungseinstellung: nein
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Zubehör: Schalter excl
  • Artikelnummer: D-731139
  • LED Außenwandleuchte mit 45° geneigtem Kopf (fest stehend) + PIR Bewegungssensor
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Startzeit: 0,5 s
  • Sensorik: PIR Bewegung
  • Schaltzyklen: 13250
  • Reichweite: 6 - 10 Meter
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 26500 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 735 lm
  • Lichtstärke: 352 cd
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel: 48x SMD LED 3528
  • Leistungsaufnahme: 21 W
  • IP-Schutzart: IP65
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Hoher IP65 Schutz vor Nässe und Fremdkörpern
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: Bewegungsmelder incl
  • 48 langlebige SMD LED und schaltfestes Betriebsgerät verbaut.
  • Zubehör: Montagezubehör incl
  • Hohe Toleranz von Umgebungs-Temperaturen: -20°C bis +50°C.
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Zubehör: Treiber incl
  • Lichtstrom Ende der Nenn-Lebensdauer: 70%
  • Licht-.Strahlungsverteilung: 583nm
  • ROHS zertifiziertes Produkt.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 49,59*
€ 65,54*
€ 8,50*
ab € 71,97*
€ 71,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,19*
€ 120,90*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-731141
ab € 78,62*
Ähnlich
Deko-Light
D-731140
ab € 70,61*
Ähnlich
Deko-Light
D-731138
ab € 41,07*
Ähnlich
Deko-Light
D-730395
ab € 74,63*
Ähnlich
Kapego
D-731068
ab € 39,68*
Ähnlich
Deko-Light
D-731133
ab € 78,73*
Ähnlich
Deko-Light
D-731113
ab € 76,67*
Ähnlich
Deko-Light
D-731112
ab € 51,76*
Ähnlich
Deko-Light
D-733046
ab € 90,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.