Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor Sensor-Wandleuchte LACERTAE, IP54, 10W 3000K 440lm 120°, Alu-Druckguss, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Outdoor Sensor-Wandleuchte LACERTAE, IP54, 10W 3000K 440lm 120°, Alu-Druckguss, Dunkelgrau
LED Outdoor Sensor-Wandleuchte LACERTAE, IP54, 10W 3000K 440lm 120°, Alu-Druckguss, Dunkelgrau
LED Outdoor Sensor-Wandleuchte LACERTAE, IP54, 10W 3000K 440lm 120°, Alu-Druckguss, Dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     440-D-731112
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-731112
EAN/GTIN:
     4042943150974
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Outdoor Sensor-Wandleuchte LACERTAE, IP54, 10W 3000K 440lm 120°, Alu-Druckguss, Dunkelgrau

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: Bewegungssensor incl
  • Artikelnummer: D-731112
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 890232
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Dimmbar: nein
  • Erfassungswinkel: 120
  • Hersteller-Bestellzeichen: 731112
  • IP-Schutzart: IP54
  • Lampenleistung: 9 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Leuchtmittel: 96x SMD
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 440 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Empfohlene Montagehöhe: 50 … 250cm
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Reichweite: 6 … 10 Meter
  • Schaltzyklen: 15000
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Drosselnennstrom: spannungskonstant A
  • Größe: B∕ H∕ T: 18∕ 37∕ 25,6 cm
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Dämmerungseinstellung: 5 … 100 Lux
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Schutzklasse: 1
  • Reduzierte Blendwirkung: UGR <16
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Marke: Deko-Light
  • Zeiteinstellung: 8 sek … 8 min
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40 °C
  • Farbe: dunkelgrau
  • Gewicht: 2,452 kg
  • Zubehör: Tageslichtsensor incl
  • Material: Glas
  • Mit integriertem Bewegungsmelder und Umgebungslicht-Sensor (einstellbar).
  • Zubehör: Treiber incl
  • Symmetrische, direkt-indirekte Lichtverteilung (Up/Down).
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Farbkonsistenz (x/y): 0,4350 / 0,4027
  • Passende Outdoor Akku-Tischleuchte erhältlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 52,90*
€ 52,90*
€ 8,50*
ab € 44,42*
€ 61,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,52*
€ 155,49*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.