Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte ALKES L, IP65, 220-240V AC, 36W 3000K, Kopf 45° geneigt, Anthrazit, ohne Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte ALKES L, IP65, 220-240V AC, 36W 3000K, Kopf 45° geneigt, Anthrazit, ohne Sensor
LED Außenwandleuchte ALKES L, IP65, 220-240V AC, 36W 3000K, Kopf 45° geneigt, Anthrazit, ohne Sensor
Artikel-Nr.:
     440-D-731140
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-731140
EAN/GTIN:
     4042943164957
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte ALKES L, IP65, 220-240V AC, 36W 3000K, Kopf 45° geneigt, Anthrazit, ohne Sensor

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 1,915 kg
  • IP-Schutzart: IP65
  • Leistungsaufnahme: 36 W
  • Leuchtmittel: 48x SMD LED 3528
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Schaltzyklen: 15000
  • LED Außenwandleuchte mit 45° geneigtem Kopf (fest stehend)
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Lichtstärke: 640 cd
  • Lichtstrom: 1720 lm
  • Zubehör: Schalter excl
  • Artikelnummer: D-731140
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 26500 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: dunkelgrau
  • EPREL Nr.: 892816
  • Energieverbrauch: 36 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 29,7∕ 24∕ 16,5 cm
  • Hoher IP65 Schutz vor Nässe und Fremdkörpern
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • 96 langlebige SMD LED und schaltfestes Betriebsgerät verbaut.
  • Zubehör: Bewegungssensor excl
  • Hohe Toleranz von Umgebungs-Temperaturen: -20°C bis +50°C.
  • Zubehör: Montagezubehör incl
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Zubehör: Treiber incl
  • Lichtstrom Ende der Nenn-Lebensdauer: 70%
  • Licht-.Strahlungsverteilung: 583nm
  • ROHS zertifiziertes Produkt.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 70,46*
€ 89,37*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 101,97*
€ 101,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,90*
€ 169,17*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kapego
D-731088
ab € 52,09*
Ähnlich
Deko-Light
D-731102
ab € 33,12*
Ähnlich
Deko-Light
D-731109
ab € 39,70*
Ähnlich
Deko-Light
D-731141
ab € 78,57*
Ähnlich
Deko-Light
D-731139
ab € 49,48*
Ähnlich
Deko-Light
D-731124
ab € 34,95*
Ähnlich
Deko-Light
D-730395
ab € 74,53*
Ähnlich
Kapego
D-731068
ab € 39,38*
Ähnlich
Deko-Light
D-731144
ab € 74,58*
Ähnlich
Kapego
D-348070
ab € 99,03*
Ähnlich
Deko-Light
D-731118
ab € 23,10*
Ähnlich
Deko-Light
D-731014
ab € 47,44*
Ähnlich
Deko-Light
D-731119
ab € 28,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.