Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte ROBI FLEX, IP54, 110-240V, 10.3W 3000K 700lm 110°, neigbar 0-90°, Ali-Druckguss, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte ROBI FLEX, IP54, 110-240V, 10.3W 3000K 700lm 110°, neigbar 0-90°, Ali-Druckguss, Dunkelgrau
LED Außenwandleuchte ROBI FLEX, IP54, 110-240V, 10.3W 3000K 700lm 110°, neigbar 0-90°, Ali-Druckguss, Dunkelgrau
LED Außenwandleuchte ROBI FLEX, IP54, 110-240V, 10.3W 3000K 700lm 110°, neigbar 0-90°, Ali-Druckguss, Dunkelgrau
LED Außenwandleuchte ROBI FLEX, IP54, 110-240V, 10.3W 3000K 700lm 110°, neigbar 0-90°, Ali-Druckguss, Dunkelgrau
LED Außenwandleuchte ROBI FLEX, IP54, 110-240V, 10.3W 3000K 700lm 110°, neigbar 0-90°, Ali-Druckguss, Dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     440-D-731068
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-731068
EAN/GTIN:
     4042943142177
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte ROBI FLEX, IP54, 110-240V, 10.3W 3000K 700lm 110°, neigbar 0-90°, Ali-Druckguss, Dunkelgrau

  • Marke: KapegoLED
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Preise und Auszeichnungen: reddot design 2017 Gewinner
  • Lichtstärke: 236 cd
  • Lichtausbeute: 67,96 lm/W
  • Leuchtmittel: 48x SMD LED 2835
  • Leistungsaufnahme: 10,3 W
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 0,588 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: dunkelgrau
  • EPREL Nr.: 888732
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Abmessungen waagerecht geneigt-B∕ H∕ T: 12,04∕ 12,5∕ 13,02 cm
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: D-731068
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtstrom: 700 lm
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: Wandleuchte
  • Schaltzyklen: 12500
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • LED Außenwandleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf.
  • Größe: Abmessungen (in senkrechter Stellung)-B∕ H∕ T: 12,04∕ 20,25∕ 4,5 cm
  • Hochwertige Ausführung aus lackiertem Alu-Druckguss.
  • Material: Kunststoff
  • Größe: Kopf-B∕ H∕ T: 12,04∕ 1∕ 13,02 cm
  • IP54 Schutz vor Nässe und Fremdkörpern.
  • Größe: Leuchtenkörper-B∕ H∕ T: 7,8∕ 11,75∕ 4,5 cm
  • Farbkonsistenz: 0,4349 / 0,4053
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Leistungsfaktor PF: 0,93
  • Strahlungsverhalten: 582 nm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 39,18*
€ 39,18*
€ 8,50*
ab € 33,05*
€ 45,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,76*
€ 120,33*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kapego
D-731031
ab € 78,68*
Ähnlich
Deko-Light
D-731141
ab € 78,85*
Ähnlich
Deko-Light
D-731140
ab € 70,59*
Ähnlich
Deko-Light
D-730395
ab € 46,16*
Ähnlich
Deko-Light
D-731133
ab € 78,83*
Ähnlich
Deko-Light
D-731144
ab € 74,60*
Ähnlich
Deko-Light
D-731113
ab € 32,91*
Ähnlich
Deko-Light
D-731112
ab € 44,42*
Ähnlich
Deko-Light
D-731116
ab € 62,44*
Ähnlich
Deko-Light
D-733007
ab € 42,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.