Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Strahler PANEL TRACK LIGHT, 20W, 4000K, 2200lm, UGR 28, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen Strahler PANEL TRACK LIGHT, 20W, 4000K, 2200lm, UGR 28, IP20, schwarz
LED 3-Phasen Strahler PANEL TRACK LIGHT, 20W, 4000K, 2200lm, UGR 28, IP20, schwarz
LED 3-Phasen Strahler PANEL TRACK LIGHT, 20W, 4000K, 2200lm, UGR 28, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-D-707137
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707137
EAN/GTIN:
     4042943173720
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

LED 3-Phasen Strahler PANEL TRACK LIGHT, 20W, 4000K, 2200lm, UGR 28, IP20, schwarz

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • UGR: < 28
  • Marke: Deko-Light
  • drehbar und schwenkbar
  • Artikelnummer: D-707137
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 11∕ 0,9 cm
  • Drehbereich: 90 °
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 20 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 1332244
  • Farbe: milchig
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Leuchtmittel: 108 SMD LED 2835
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstärke: 735 cd
  • Lichtstrom: 2200 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzanschluss: Adapter
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Schaltzyklen: 30000
  • Schutzklasse: 1
  • Startzeit: 0,5 s
  • Steckertyp: Adapter
  • Umgebungstemperatur: -10 - +35 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Farbe: tiefschwarz
  • Material: Kunststoff
  • spannungskonstant
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • UGR<22
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 45,17*
€ 60,12*
€ 8,50*
ab € 65,97*
€ 65,97*
4 Tage
2
€ 6,45*
ab € 55,26*
€ 71,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,50*
€ 110,38*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 95,78*
€ 120,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
707135
ab € 45,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.