Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Strahler ALNITAK, 34W, 4000K, 3068lm, IP20, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen Strahler ALNITAK, 34W, 4000K, 3068lm, IP20, silber
LED 3-Phasen Strahler ALNITAK, 34W, 4000K, 3068lm, IP20, silber
LED 3-Phasen Strahler ALNITAK, 34W, 4000K, 3068lm, IP20, silber
Artikel-Nr.:
     911-D-707113
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707113
EAN/GTIN:
     4042943169693
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

LED 3-Phasen Strahler ALNITAK, 34W, 4000K, 3068lm, IP20, silber

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 15000
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Adapter
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40 °C
  • drehbar und schwenkbar
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 33,6∕ 3,6∕ 4,9 cm
  • Drehbereich: 25 °
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 34 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 1004950
  • Farbe: silber
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 34 W
  • Leuchtmittel: 12 SMD LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstärke: 8797 cd
  • Lichtstrom: 3068 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Netzanschluss: Adapter
  • Ausstrahlungswinkel: 34 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-707113
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Größe: Sockel-L∕ B∕ H: 19,5∕ 3∕ 5 cm
  • Farbe: transparent
  • Material: Kunststoff
  • spannungskonstant
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,5 s
  • Strahlungsverhalten: 449 nm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 70,66*
€ 90,66*
€ 8,50*
ab € 101,97*
€ 101,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,82*
€ 168,89*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-707112
ab € 70,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.