Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen LED Schienenleuchte LINEAR 100 II, 108.7cm, Silber / mattiert, 30W 3000K 2900lm 110°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen LED Schienenleuchte LINEAR 100 II, 108.7cm, Silber / mattiert, 30W 3000K 2900lm 110°
3-Phasen LED Schienenleuchte LINEAR 100 II, 108.7cm, Silber / mattiert, 30W 3000K 2900lm 110°
3-Phasen LED Schienenleuchte LINEAR 100 II, 108.7cm, Silber / mattiert, 30W 3000K 2900lm 110°
3-Phasen LED Schienenleuchte LINEAR 100 II, 108.7cm, Silber / mattiert, 30W 3000K 2900lm 110°
3-Phasen LED Schienenleuchte LINEAR 100 II, 108.7cm, Silber / mattiert, 30W 3000K 2900lm 110°
3-Phasen LED Schienenleuchte LINEAR 100 II, 108.7cm, Silber / mattiert, 30W 3000K 2900lm 110°
3-Phasen LED Schienenleuchte LINEAR 100 II, 108.7cm, Silber / mattiert, 30W 3000K 2900lm 110°
Artikel-Nr.:
     911-D-707089
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707089
EAN/GTIN:
     4042943161277
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Stromschiene
stromschiene 3ph

3-Phasen LED Schienenleuchte LINEAR 100 II, 108.7cm, Silber / mattiert, 30W 3000K 2900lm 110°

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: D-707089
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 1164 cd
  • Lichtstrom: 2900 lm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Produktart: 3-Phasen Leuchte
  • Schaltzyklen: 15000
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: Adapter
  • Energieverbrauch: 30 kWh/1.000 h
  • Anwendungsbereiche (zB.):
    - Shop
    - Büro
  • Umgebungstemperatur: -5 ... +40 °C
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 3,3∕ 5,2∕ 108,7 cm
  • Farbe: Matt
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: Lichtquelle fest (x SMD 2835)
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Gewicht: 0,76 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbar: nein
  • Material: Kunststoff
  • Zur Integration in 3-Phasen Hochvolt-Schienensysteme (100-240V).
  • Farbe: milchig
  • Geringe Aufbauhöhe.
  • Farbe: silber
  • Homogenes Lichtbild.
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70 (Faktor)
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0¸5s
    Zündzeit: 0¸5s
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 43,10*
€ 43,10*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 36,44*
€ 49,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,00*
€ 110,96*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.